SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund, Gehäusematerial Metall Gehäuseoberteil gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NH004NB2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621048345
Sonepar Artikelnummer
120949781
Hersteller Artikelnummer
3SU18510NH004NB2
Hersteller Typ
3SU1851-0NH00-4NB2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510NH004NB2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.665 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Befehlsstelle: 1 aus Metall
- NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegelt
- Anschluss: Federzuganschluss
- Bodenbefestigung
- Schild: silber, Schrift: schwarz, mit grafischem Symbol: NOT-HALT
- M12-Stecker: 5-polig unten
- isolierte Reserveadern
- Schild eingeklebt
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen.
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug, mit nur einer Hand durchführbar.
- 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher genügen für die Montage.
- Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz.
- Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an Steuerungen anbindbar, reduziert Verdrahtungsaufwand.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht den Montageprozess erheblich.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


