Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AB002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969346

Sonepar Artikelnummer

120383263

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AB002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AB00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AB002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.389 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist speziell für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken konzipiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • B= Drucktaster grün, Schild: I, 1S, Schraubanschluss
    • A= Drucktaster rot, Schild: O, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung oben und unten je 1xM20
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
    • Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montagesystem
    • Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Hohe Flexibilität bei der Anwendung
    • Robustheit und Eignung für den Außeneinsatz
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie