SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18012NG002AA2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970328
Sonepar Artikelnummer
120585285
Hersteller Artikelnummer
3SU18012NG002AA2
Hersteller Typ
3SU1801-2NG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18012NG002AA2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.388 kg
- 1 Befehlsstelle Kunststoff
- Befehlsstelle mittig
- A=NOT-HALT-Grobhandtaster, rot
- Zwangsläufige Verrastung, Zugentriegelung
- 1Ö, 1S, Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- Schutzart für industriellen Gebrauch, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Optionen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, bietet eine zuverlässige Lösung für die Montage von Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


