SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NV004SA2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621072609
Sonepar Artikelnummer
120953355
Hersteller Artikelnummer
3SU18010NV004SA2
Hersteller Typ
3SU1801-0NV00-4SA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010NV004SA2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.400 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: gelb
- Befehlsstelle: 1 Kunststoff
- NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm
- Drehentriegelung: beleuchtet
- LED: weiss, 24 V, 2x 1Ö
- Federzuganschluss
- Bodenbefestigung mit M12-Stecker (8-polig) unten
- Isolierte Reserveadern
- Steckerbelegung: PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22, PIN5=n.c., PIN6=n.c., PIN7=Masse LED, PIN8=LED
- Anschlussmöglichkeiten: 1 Eingang F-DI und 1 Ausgang F-DQ
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Verfügbarkeit von verschiedenen Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen und erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das SIRIUS ACT Gehäuse ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Umgebungen mit einfachen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


