SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund Kunststoff Gehäuseoberteil grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18012GA002AA1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970304
Sonepar Artikelnummer
120585284
Hersteller Artikelnummer
3SU18012GA002AA1
Hersteller Typ
3SU1801-2GA00-2AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18012GA002AA1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.378 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- 1 Befehlsstelle Kunststoff, mittig angeordnet
- Grobhandtaster: schwarz, tastend, 1S, Schraubanschluss
- Bodenbefestigung für Gehäuse
- Hohe Schutzart, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert, Montage nur mit nutfreien Löchern notwendig
- Hohe Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
- Vielseitige Ausführungen erhältlich: gelb/grau, Kunststoff/Metall, Leergehäuse/Vorbestückung
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


