SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AA000AA2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209968271
Sonepar Artikelnummer
120378957
Hersteller Artikelnummer
3SU18010AA000AA2
Hersteller Typ
3SU1801-0AA00-0AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010AA000AA2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.248 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: gelb
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Befehlsstelle: mittig, ohne Bestückung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahler geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfach zu montieren – benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung durch verschiedene Verdrahtungsoptionen.
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung von Geräten und Gehäusen.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte, ideal für räumlich getrennte Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


