SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209961067
Sonepar Artikelnummer
120383255
Hersteller Artikelnummer
3SU18010AA000AB2
Hersteller Typ
3SU1801-0AA00-0AB2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.248 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: gelb
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Vertiefung für Schild
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 150 % Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug benötigt.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen.
- Robuste und industrietaugliche Geräte für den Außeneinsatz.
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung über einen grafischen Online-Konfigurator.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


