SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AA000AC2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209968288
Sonepar Artikelnummer
120383256
Hersteller Artikelnummer
3SU18010AA000AC2
Hersteller Typ
3SU1801-0AA00-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010AA000AC2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.313 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: gelb
- Befehlsstelle: 1, Kunststoff
- Schutzkragen: ja
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, industrieweit geeignet
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Einfaches Montagesystem, das keine Spezialwerkzeuge erfordert.
- 100%iger Verdrehschutz ist bereits integriert und ermöglicht einfache Installation.
- Robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten reduzieren Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt den Anwender optimal.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


