SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 2 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209961074
Sonepar Artikelnummer
120585286
Hersteller Artikelnummer
3SU18020AA000AB2
Hersteller Typ
3SU1802-0AA00-0AB2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18020AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.301 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: Gelb
- Anzahl der Befehlsstellen: 2
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einsatzbereiche: Innen- und Außeneinsatz
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
Gehäuse für Befehlsgeräte
Dieses Gehäuse ist speziell für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Installation ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


