SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 1 Befehlsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209968264
Sonepar Artikelnummer
120378958
Hersteller Artikelnummer
3SU18010AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1801-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18010AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.247 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Vertiefung für Schild
- Keine Bestückung
- Verschiedene Ausführungen verfügbar: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation.
- Hohe Schutzart sorgt für Langlebigkeit und Eignung für Außeneinsatz.
- Reinigung mit Hochdruckstrahl problemlos möglich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das SIRIUS ACT Gehäuse bietet eine einfache Montage und hohe Schutzart für 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte, ideal für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


