SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 2 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209969339
Sonepar Artikelnummer
120378960
Hersteller Artikelnummer
3SU18020AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1802-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18020AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.306 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 2
- Vertiefung für Schilder
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Verfügbarkeit: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Kommunikationsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich, beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und bietet eine einfache Handhabung ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


