SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 3 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209970199
Sonepar Artikelnummer
120378961
Hersteller Artikelnummer
3SU18030AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1803-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18030AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.375 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl Befehlsstellen: 3 aus Kunststoff
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen verfügbar: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfache Montage und hohe Leistungsfähigkeit für das Befehlen und Melden
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


