SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 4 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18040AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209970267
Sonepar Artikelnummer
120378962
Hersteller Artikelnummer
3SU18040AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1804-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18040AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
194 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.435 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 4
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- Verschiedene Varianten: gelb/grau, Kunststoff/Metall
- Verfügbarkeit: Leergehäuse/Vorbestückung, 1-6 Befehlsstellen
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hochdruckreinigung möglich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Einfache Montage: Das innovative Aufschnappkonzept ermöglicht eine Montage nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Hohe Schutzart für industrielle Eignung und Außeneinsatz.
- Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung von Geräten und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation für leichtere Handhabung und Integration.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache und flexible Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


