SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 6 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18060AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209970281
Sonepar Artikelnummer
120378963
Hersteller Artikelnummer
3SU18060AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1806-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18060AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.609 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 6 aus Kunststoff
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- Integrierter 100% Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen (z.B. gelb/grau, Kunststoff/Metall)
- Innovatives Aufschnappkonzept: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


