SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund, Metall, Gehäuseoberteil grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18512GA002AA1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970311
Sonepar Artikelnummer
120585304
Hersteller Artikelnummer
3SU18512GA002AA1
Hersteller Typ
3SU1851-2GA00-2AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18512GA002AA1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.630 kg
- Material: Metall
- Oberfläche: grau
- 1 Befehlsstelle aus Metall
- Befehlsstelle mittig
- Typ: Grobhandtaster, schwarz, tastend
- Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Flexibilität durch viele individuelle Ausführungen möglich
Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte, optimiert für räumlich getrennte Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


