SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund, Metall, Gehäuseoberteil grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AH004NB1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621049557
Sonepar Artikelnummer
120947794
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AH004NB1
Hersteller Typ
3SU1851-0AH00-4NB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AH004NB1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.599 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- 1 Befehlsstelle: Metall
- Typ: Pilzdrucktaster, schwarz, 40mm, tastend
- Anschluss: Federzuganschluss, M12-Stecker (5-polig) unten
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher für einfachen Einbau
- Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfaches Montagekonzept - nur eine Hand nötig, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen für eine zuverlässige Anwendung
- Robust und industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und bietet mit seinem einzigartigen Design und robusten Materialien eine hohe Funktionalität und Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


