SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund, Metall, Gehäuseoberteil grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510GB003BB1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.569 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621092089
Sonepar Artikelnummer
121120009
Hersteller Artikelnummer
3SU18510GB003BB1
Hersteller Typ
3SU1851-0GB00-3BB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510GB003BB1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.569 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- 1 Befehlsstelle: Metall
- Steuerungsoption: Pilzdrucktaster schwarz, 40mm 1S
- Anschluss: Federzuganschluss
- Frontbefestigung
- Schild: silber, mit Beschriftung "Start", Schild eingeklebt
- Montagebohrungen: 1xM20 oben und unten
- Hohe Schutzart für industrielle Einsatzbedingungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation.
- Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet und resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei der Installation und Nutzung.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse ist ideal für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


