SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AC2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969216
Sonepar Artikelnummer
120378965
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AC2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AC2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.579 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: Gelb
- 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung
- Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Unterstützt Standardverdrahtung und PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Einfaches Montagekonzept: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das SIRIUS ACT Gehäuse ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen, ideal für räumlich getrennte Anordnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


