SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968257
Sonepar Artikelnummer
120383268
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AB2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AB2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AB2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.476 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Vertiefung für Schild: vorhanden
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hohe Schutzart, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielseitige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten erhältlich
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


