SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AA2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969209
Sonepar Artikelnummer
120384681
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AA2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AA2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.476 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: Gelb
- Anzahl der Befehlsstellen: 1 Befehlsstelle
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Gelb/Grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Einfacher Aufbau dank innovativem Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfassende Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


