SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AF2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046372
Sonepar Artikelnummer
120585294
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AF2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AF2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AF2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.554 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Schutzkragen für 5 Vorhängeschlösser
- NOT-HALT Pilz 40 mm mit Schlossentriegelung RONIS
- 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung
- Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20
- Montagemöglichkeiten für Steuereinheiten und Schaltschränke
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Bereitstellung in verschiedenen Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert für einfache Montage.
- Hohe Schutzart, die industrietaugliche Robustheit und Außeneinsatzfähigkeit gewährleistet.
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse für Befehlsgeräte ist für die sichere und einfache Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


