SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AG2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046389
Sonepar Artikelnummer
120585295
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AG2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AG2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.570 kg
- Material: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Schutzkragen: für 5 Vorhängeschlösser
- Kompatibilität: NOT-HALT Pilz 40 mm und NOT-HALT Pilz 40 mm mit Schlossentriegelung BKS
- Montage: einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für industrielle Einsätze und Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsfreundlichkeit: Hochdruckstrahl-reinignbar
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Ausführungen erhältlich (z.B. gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen)
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Dieses Gehäuse ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und bietet eine robuste Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


