SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AH2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046365
Sonepar Artikelnummer
120585297
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AH2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AH2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AH2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.576 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Durchmesser: 60 mm
- 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung
- Bodenbefestigung mit je 1x M20 oben und unten
- Schutzkragen für 5 Vorhängeschlösser
- Sehr hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und gewährleistet höchsten Schutz und Flexibilität in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


