SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AJ2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054896
Sonepar Artikelnummer
120950432
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AJ2
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AJ2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AJ2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.571 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: Gelb
- Schutzkragen: ja
- Vorhängeschlösser: 5, für waagerechten Einbau
- Pilzdurchmesser: 60 mm
- Befehlsstellen: 1, ohne Bestückung
- Bodenbefestigung: links und rechts je 1x M20
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl sicher möglich
- Einfache Montage: Innovatives Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Weniger Verdrahtungsaufwand: Integration moderner Kommunikationsprotokolle reduziert Fehlerquellen.
- Robuste Leistung: Hohe Schutzart gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter widrigen Bedingungen.
- Kostenlose Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar.
- Umfangreiche Dokumentation: Verfügbar wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT von Siemens ist speziell entwickelt für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und bietet eine hohe Robustheit sowie flexible Installationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


