SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209969193
Sonepar Artikelnummer
120378964
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.478 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Vertiefung für Schilder
- Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Kompakte integrierte Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielseitige Ausführungen und Anpassungsoptionen erhältlich
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


