SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AC1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969223
Sonepar Artikelnummer
120585293
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AC1
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AC1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.589 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Schutzkragen: Ja
- Befehlsstelle: 1 (ohne Bestückung)
- Bodenbefestigung: Ja
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen.
- Hohes Maß an Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Auswahl und Bestellung.
- Robuste Bauweise für industrietaugliche Anwendungen.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse für Befehlsgeräte dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


