SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AH1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046358
Sonepar Artikelnummer
120585296
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AH1
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AH1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AH1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.582 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Schutzkragen für 5 Vorhängeschlösser
- Pilzdurchmesser: 60 mm
- Anzahl der Befehlsstellen: 1
- Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Schutzart: für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse bietet eine zuverlässige und robuste Lösung für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


