SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 1 Befehlstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AA000AJ1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054902
Sonepar Artikelnummer
120952702
Hersteller Artikelnummer
3SU18510AA000AJ1
Hersteller Typ
3SU1851-0AA00-0AJ1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510AA000AJ1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
112.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.560 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Schutzkragen: 90° gedreht
- Befestigung: Bodenbefestigung, links und rechts je 1xM20
- Pilzdurchmesser: 60 mm
- Anzahl der Befehlsstellen: 1, ohne Bestückung
- Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das keine spezialisierten Werkzeuge erfordert.
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation.
- Hohe Schutzart macht das Gehäuse industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Einfach Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, schützt vor Staub und Ölen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für technische Unterstützung verfügbar.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das Gehäuse ist ideal für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte und bietet eine hohe Schutzart sowie einfache Handhabung.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


