SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 2 Befehlstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18520AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209969384
Sonepar Artikelnummer
120378969
Hersteller Artikelnummer
3SU18520AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1852-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18520AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
118.4 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.569 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- 2 Befehlsstellen, ohne Bestückung
- Vertiefung für Schilder
- Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20
- Schutzart: hoch, für Außeneinsatz geeignet
- Übertragungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
- Weniger Verdrahtungsaufwand durch vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
Das SIRIUS ACT Gehäuse bietet eine einfache Montage und ist für die Kombination von Befehls- und Meldegeräten in industriellen Umgebungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


