SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 3 Befehlstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18530AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209970236
Sonepar Artikelnummer
120378970
Hersteller Artikelnummer
3SU18530AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1853-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18530AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
158.4 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.689 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 3, ohne Bestückung
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Schutzart: Hoch (industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet)
- Multifunktionale Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen erforderlich.
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen und steigert die Flexibilität.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Gehäuse SIRIUS ACT für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


