SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 4 Befehlstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18540AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209970274
Sonepar Artikelnummer
120378972
Hersteller Artikelnummer
3SU18540AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1854-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18540AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.812 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 4
- Vertiefung für Schilder vorhanden
- Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M25
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Mechanischer Verdrehschutz integriert
- Maximale Flexibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Unterstützung
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Geeignet für Außenanwendungen mit hoher Schutzart
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Vorbestückungsoptionen
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens dient der einfachen und effektiven Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


