SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 6 Befehlstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18560AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970298
Sonepar Artikelnummer
120383275
Hersteller Artikelnummer
3SU18560AA000AB1
Hersteller Typ
3SU1856-0AA00-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18560AA000AB1
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.087 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Anzahl der Befehlsstellen: 6
- Vertiefung für Schilder: Ja
- Bodenbefestigung: Vorhanden
- Montageanschlüsse: oben und unten je 1xM25
- Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Montagebohrungen.
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar für Benutzerfreundlichkeit.
Gehäuse für Befehlsgeräte
Das Gehäuse dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen, ideal für räumlich getrennte Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


