SIEMENS - Gerät zum Messen von Füllhöhe, Radar-Füllstandmessumformer, Messbereich 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53101AC060BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605881
Sonepar Artikelnummer
121056585
Hersteller Artikelnummer
7ML53101AC060BA0
Hersteller Typ
7ML5310-1AC06-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53101AC060BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.650 kg
SITRANS LR110 Radar- Füllstandmessumformer, kontinuierlich, berührungslos, Messbereich bis 15m (49.2 ft), für Flüssigkeiten Schlämme und Schüttgüter, integrierter Kabelanschluss Kommunikation: HART (4 .. 20 mA) Bluetooth-Funktion: Mit Kabellänge: 5m Prozessanschluss: G 1-1/2 [(BSPP), EN ISO 228-1]/ elektrischer Anschluss 1 BSPT .