Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräte Adapter S00, S0, 32A, AWG10, Leitungen 150°, 45x 200mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräte Adapter S00, S0, 32A, AWG10, Leitungen 150°, 45x 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515NS10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869531380

Sonepar Artikelnummer

120594525

Hersteller Artikelnummer

8US12515NS10

Hersteller Typ

8US1251-5NS10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515NS10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.319 kg

    Geräte Adapter S00, S0, 32A, AWG10, Leitungen 150°, 45x 200mm

    Der Geräte Adapter dient zur Verbindung von elektrischen Geräten mit unterschiedlichen Anschlussstandards.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 32A
    • Kabellänge: AWG10
    • Betriebstemperatur: bis zu 150°
    • Abmessungen: 45x200mm

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss an verschiedene Geräte und Standards.
    • Robuste Bauweise für hohe Temperaturen.
    • Kompakte Gestaltung für einfache Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie