Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräte-Kennzeichnungsschild aufschnappbar aus 380 Schilder

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräte-Kennzeichnungsschild aufschnappbar aus 380 Schilder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TX42100R

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 380 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209166370

Sonepar Artikelnummer

120586848

Hersteller Artikelnummer

3TX42100R

Hersteller Typ

3TX4210-0R

Hersteller Artikel Nr.:

3TX42100R

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Geräte-Kennzeichnungsschild aufschnappbar

    Das Produkt besteht aus 380 Schildern zur Kennzeichnung von Geräten.

    Technische Details:

    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Anzahl der Schilder: 380
    • Installation: Einfach aufschnappbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch von Schildern
    • Verbesserte Organisation und Kennzeichnung von Geräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie