SIEMENS - Geräteadapter, 3-polig, 125 A, ohne Befestigungsschrauben für NGG/HGG/LGG/3VA51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12114SS00
Bemessungsstrom In - 125 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 90 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521954
Sonepar Artikelnummer
120577477
Hersteller Artikelnummer
8US12114SS00
Hersteller Typ
8US1211-4SS00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12114SS00
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.015 kg
- 3-polig, 125 A
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Abmessungen: 200 x 90 mm
- Geeignet für GG-Breaker: 3TC1GG20
- Geeignet für 3VA51: 3VA9133-0JA11 oder 3VA9133-0JB11
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Montage auf Längsholmen
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche Elektrotechnik
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
Geräteadapter, 3polig, 125 A
Der Geräteadapter dient zur effektiven und sicheren Verbindung von verschiedenen Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern in kompakten Sammelschienensystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


