SIEMENS - Geräteadapter, 3polig, 125 A, ohne Befestigungsschrauben für 3VA51, 3VA10, 3VA11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12154SS00
Bemessungsstrom In - 125 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566733
Sonepar Artikelnummer
120945130
Hersteller Artikelnummer
8US12154SS00
Hersteller Typ
8US1215-4SS00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12154SS00
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.022 kg
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom: 125 A
- Schienenabstand: 60 mm
- Gerätemontage: Anschluss unten
- Arduino kompatibilität: 200 x 90 mm
- Geräteklemmen: Müssen getrennt bestellt werden (z.B. für 3VA51: 3VA9133-0JA11 oder 3VA9133-0JB11)
- Platzsparende Modulbauweise für eine wirtschaftliche Installation.
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Schritt.
- Weltweite Zulassung für flexible Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Reduzierte Montagezeit und Kosteneinsparung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
- Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Geräteadapter, 3polig, 125 A
Der Geräteadapter ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern innerhalb des Sammelschienensystems 8US.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


