Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 160 A Schienenmittenabstand 60mm für 3VA10/11

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 160 A Schienenmittenabstand 60mm für 3VA10/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12134AU01

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 76 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869508092

Sonepar Artikelnummer

120541048

Hersteller Artikelnummer

8US12134AU01

Hersteller Typ

8US1213-4AU01

Hersteller Artikel Nr.:

8US12134AU01

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

76 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.574 kg

    Geräteadapter MCCB, 3polig,160 A

    Der Geräteadapter MCCB ist ein platzsparendes und sicheres Konzept für die Installation von Schutzgeräten in elektrotechnischen Verteilersystemen.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60 mm
    • Geeignet für 3VA10/11
    • Kontaktierung zum Adapter wird mitgeliefert
    • Montage auf Längsholmen
    • Platzsparende Modulbauweise
    • Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie