Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 160 A Schienenmittenabstand 60mm für 3VA10/11

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 160 A Schienenmittenabstand 60mm für 3VA10/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16134AU01

  • Bemessungsstrom In - 144 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869508085

Sonepar Artikelnummer

120577476

Hersteller Artikelnummer

8US16134AU01

Hersteller Typ

8US1613-4AU01

Hersteller Artikel Nr.:

8US16134AU01

Bemessungsstrom In:

144 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

76 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.539 kg

    Geräteadapter MCCB, 3polig, 160 A

    Der Geräteadapter MCCB ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten in elektrischen Verteilungen.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60 mm
    • Größe: 160 x 77 mm
    • Inklusive Kontaktierung zum Adapter
    • Geeignet für 3VA10/11, VA50/51
    • Montage auf Längsholmen
    • System ist für Stromstärken bis 1.600 A ausgelegt

    Kunden Vorteile:

    • Schnellmontage-Kontaktierung reduziert die Montagezeit und Kosten
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für flexible Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
    • Platzsparende Modulbauweise sorgt für Übersichtlichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie