Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 250 A Schienenmittenabstand 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 250 A Schienenmittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12134AP03

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937673

Sonepar Artikelnummer

120543762

Hersteller Artikelnummer

8US12134AP03

Hersteller Typ

8US1213-4AP03

Hersteller Artikel Nr.:

8US12134AP03

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

105 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.219 kg

    Geräteadapter MCCB, 3polig, 250 A

    Der Geräteadapter MCCB ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten in Schienenmittenabständen von 60 mm.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60 mm
    • Maße: 241 x 105 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montage auf Längsholmen
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
    • Bandbreite an Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Schnellmontage-Kontaktierung reduziert Montagezeiten und Kosten
    • Übersichtliche Installation von schienensadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie