Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 590 A Schienenmittenabstand 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 3polig, 590 A Schienenmittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12134AH04

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 590 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869508108

Sonepar Artikelnummer

120543775

Hersteller Artikelnummer

8US12134AH04

Hersteller Typ

8US1213-4AH04

Hersteller Artikel Nr.:

8US12134AH04

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

590 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.606 kg

    Geräteadapter MCCB, 3polig, 590 A

    Der Geräteadapter MCCB ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60mm
    • max. Stromstärke: 590 A
    • Kompatibilität: 3VA13/14/53/54/23/24/63/64
    • Abmessungen: 300 x 140mm
    • Sammelschienensystem: 8US
    • Montage: Auf Längsholmen
    • Bandbreite an Sammelschienen: bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und platzsparende Konstruktion von Schutzgeräten.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie