SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 4polig,250 A für 3VA12 Kontaktierung zum Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US13134AH03
Bemessungsstrom In - 250 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869557168
Sonepar Artikelnummer
120592947
Hersteller Artikelnummer
8US13134AH03
Hersteller Typ
8US1313-4AH03
Hersteller Artikel Nr.:
8US13134AH03
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.623 kg
- 4-polig, 250 A
- Inklusive Kontaktierung zum Adapter
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellmontage-Kontaktierung
- Ermöglicht einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Kosteneinsparungen durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit dank fingersicherer Abdeckung
Geräteadapter MCCB, 4polig, 250 A
Der Geräteadapter MCCB ist ein platzsparendes und sicheres System für die Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


