SIEMENS - Geräteadapter MCCB, 4polig, 590 A für 3VA24 Kontaktierung zum Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US13134AM04
Bemessungsstrom In - 590 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869557175
Sonepar Artikelnummer
120592948
Hersteller Artikelnummer
8US13134AM04
Hersteller Typ
8US1313-4AM04
Hersteller Artikel Nr.:
8US13134AM04
Bemessungsstrom In:
590 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
185 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.642 kg
- 4-polig, 590 A
- Sammelschienensystem 8US
- Montage auf Längsholmen mit 60 mm Schienenabstand
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen bis 1.600 A
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Übersichtliche Anordnung der Geräte für eine einfache Handhabung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
Geräteadapter MCCB, 4polig, 590 A
Der Geräteadapter MCCB ist ein Platz sparendes und sicheres System zur Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


