Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515NT10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209835382

Sonepar Artikelnummer

120403983

Hersteller Artikelnummer

8US12515NT10

Hersteller Typ

8US1251-5NT10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515NT10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.342 kg

    Geräteadapter S0, 32A

    Der Geräteadapter S0, 32A ist für den Einsatz in 60mm-Sammelschienensystemen konzipiert und bietet eine platzsparende sowie übersichtliche Lösung zum Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • 45x 260 mm lang
    • Sonderleitungen angeschweißt AWG10, 99 mm lang
    • Distanzstück beiliegend
    • Tragschiene angeschraubt
    • Montage auf Längsholmen
    • Schienenabstand beträgt 60 mm
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräeträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie