Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S0, 32A für 60mm-Sammelschienen-System, 45x200mm lang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S0, 32A für 60mm-Sammelschienen-System, 45x200mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515NS11

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869558226

Sonepar Artikelnummer

120594526

Hersteller Artikelnummer

8US12515NS11

Hersteller Typ

8US1251-5NS11

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515NS11

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.319 kg

    Geräteadapter S0, 32A für 60mm-Sammelschienensystem, 45x200mm lang Sonderleitungen angeschweißt AWG10, 167 mm lang mit Positionierstück

    Der Geräteadapter S0 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in einem 60mm-Sammelschienensystem und ist ideal für spezielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 32A
    • Kompatibilität: 60mm-Sammelschienensystem
    • Abmessungen: 45x200mm
    • Sonderleitungen: angeschweißt, AWG10
    • Länge: 167mm
    • Positionierstück: enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und stabile elektrische Verbindungen in speziellen Anwendungen.
    • Erhöhte Flexibilität durch die Verwendung von AWG10 Sonderleitungen.
    • Einfacher Einbau dank des Positionierstücks.
    • Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie