Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515DT10

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835405

Sonepar Artikelnummer

120223666

Hersteller Artikelnummer

8US12515DT10

Hersteller Typ

8US1251-5DT10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515DT10

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.329 kg

    Geräteadapter S00

    Der Geräteadapter S00 dient zur installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten in einem Sammelschienensystem.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25A
    • Sammelschienenabstand: 60 mm
    • Länge: 45 x 260 mm
    • Drahtart: Sonderleitungen angeschweißt AWG12
    • Distanzstück: 99 mm lang beiliegend
    • Montage: Auf Längsholmen
    • Weltweite Zulassung: Ja
    • Einsatzmöglichkeiten: Bis zu 1.600 A

    Kundenben Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise.
    • Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Einfache Durchführung von Austausch von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie