Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515DT11

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209855694

Sonepar Artikelnummer

120588099

Hersteller Artikelnummer

8US12515DT11

Hersteller Typ

8US1251-5DT11

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515DT11

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.340 kg

    Geräteadapter S00

    Der Geräteadapter S00 ermöglicht eine sichere und platzsparende Integration in Sammelschienensysteme für verschiedene Schutzgeräte.

    Technische Details:

    • 25A Nennstrom
    • Für 60mm-Sammelschienensystem
    • Maße: 45x 260 mm
    • Sonderleitungen angeschweißt AWG12, 167 mm lang
    • Distanzstück beiliegend
    • Montage auf Längsholmen
    • Schienenabstand: 60 mm

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für flexiblen Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie