Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12515DS10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209841970

Sonepar Artikelnummer

120223665

Hersteller Artikelnummer

8US12515DS10

Hersteller Typ

8US1251-5DS10

Hersteller Artikel Nr.:

8US12515DS10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.309 kg

    Geräteadapter S00/S0, 25A

    Der Geräteadapter S00/S0, 25A, dient zur sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten in einem 60mm-Sammelschienensystem.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25A
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Länge: 45x 200 mm
    • Sonderleitungen: angeschweißt AWG12, 99 mm lang
    • Montage: auf Längsholmen
    • Zulassung: weltweite Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau
    • Bandbreite der Sammelschienen: Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie