SIEMENS - Geräteadapter S00, S0, 32A, 200 x 45 mm, für 60mm-Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12165AS80
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624390519
Sonepar Artikelnummer
121122064
Hersteller Artikelnummer
8US12165AS80
Hersteller Typ
8US1216-5AS80
Hersteller Artikel Nr.:
8US12165AS80
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.268 kg
- Modell: S00, S0
- Nennstrom: 32A
- Abmessungen: 200 x 45 mm
- Kompatibilität: Für Stecker 3RV29
- System: 60mm-Sammelschienensystem
- Einfachheit der Installation durch schraublosen Anschluss.
- Flexibilität in der Verwendung mit verschiedenen Steckeroptionen.
- Kompakte Bauweise sorgt für platzsparende Lösungen.
Geräteadapter S00, S0, 32A, 200 x 45 mm
Der Geräteadapter eignet sich zur Verwendung mit einem 60mm-Sammelschienensystem und ermöglicht eine schraublose elektrische Kontaktierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


