SIEMENS - Geräteadapter S00, S0, 32A, 260 x 45 mm, für 60mm-Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12165AT80
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624390526
Sonepar Artikelnummer
121122067
Hersteller Artikelnummer
8US12165AT80
Hersteller Typ
8US1216-5AT80
Hersteller Artikel Nr.:
8US12165AT80
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.309 kg
- Modell: S00, S0
- Stromstärke: 32A
- Abmessungen: 260 x 45 mm
- Kompatibel mit: Stecker 3RV29
- Kontaktierung: schraublos
- System: 60mm-Sammelschienensystem
- Einfache und schnelle Installation durch schraubloser Kontaktierung.
- Stabile Verbindung für zuverlässige Leistung.
- Optimiert für spezifische Anwendungen mit den Stecker 3RV29.
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in engen Raumverhältnissen.
Gerätestecker S00, S0, 32A, 260 x 45 mm
Der Geräteadapter ist für die Anwendung mit Stecker 3RV29 konzipiert und bietet eine schraubloser elektrische Kontaktierung für ein effizientes 60mm-Sammelschienensystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


